Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, polarweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2189745
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     926202509
EAN/GTIN:
     4011334520917
Suchbegriffe:
Batterieladegerät
Ladegerät (Batterie-)
Akkuladegerät
Akkumulatorladegerät
USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, A+C, Integro, polarweiß matt Montageart: Einbauinstallation, Ausführung: Buchse, Ausgangsspannung: 5 V, Anzahl der Ausgänge: 2, Frequenz: 50...60 Hz, Max. Ausgangsstrom: 3000 mA, Betriebsspannung: 200...250 V, Gerätebreite: 50 mm, Gerätehöhe: 50 mm, Gerätetiefe: 20 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
926202509
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,04*
€ 54,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,64*
€ 55,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,89*
€ 56,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,04*
€ 59,43*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,61*
€ 64,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192519
ab € 2,00*
Sonstiges
Berker
918262519
ab € 1,53*
Sonstiges
Berker
918272509
ab € 0,64*
Sonstiges
Berker
918282509
ab € 2,46*
Sonstiges
Berker
926102509
ab € 64,02*
Sonstiges
Berker
936562509
ab € 5,05*
Sonstiges
Hager
918252512
ab € 0,93*
Sonstiges
Hager
936552509
ab € 7,89*
Sonstiges
Hager
936712509
ab € 5,56*
Sonstiges
Hager
941852502
ab € 2,98*
Sonstiges
Hager
941952502
ab € 4,03*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-PW
ab € 17,52*
Sonstiges
Berker
SCH-DSSD-PW
ab € 24,74*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 18,15*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 26,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.