| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2189203 Herst.-Nr.: R86859016 EAN/GTIN: 4012740016339 |
| |
|
| | |
| Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß. Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 95 mm, Geräteart: CEE-Geräteeinbaudose, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Durchmesser der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 190 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R86859016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Geräteeinbaudose, Modularblenden, geräteeinbaudose tehalit, geräteeinbaudose, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 7,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,08* | € 7,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 7,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 7,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,68* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|