| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2189101 Herst.-Nr.: FB6013089016 EAN/GTIN: 4012740011273 |
| |
|
| | |
| T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß. T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: weiß, Breite: 130 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 61 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP30, Abgehende Breite: 130 mm, Abgehende Höhe: 60 mm, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FB6013089016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,00* | € 19,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,36* | € 20,25* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,00* | € 21,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,26* | € 21,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,13* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|