| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2188941 Herst.-Nr.: L91129016 EAN/GTIN: 4012740016049 |
| |
|
| | |
| Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm verkehrsweiß. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 2, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 250 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 147 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 110 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L91129016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, geräteblende 2 fach tehalit, 2fach rahmen, geräteblende tehalit, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,05* | € 7,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,08* | € 7,59* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 7,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 7,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,68* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|