Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Umschalter mit EMS 4x2 00A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2187748
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HIC420E
EAN/GTIN:
     3250613131760
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
hager hauptschalter 4-polig
hager lastumschalter
Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x200A Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 200 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 380...415 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 50 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP00, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Kabelklemme, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 90 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 12 kA, Farbe des Betätigungselements: sonstige, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: true, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 415 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 200 A, Schaltleistung bei 400 V: 131 kW, Ausführung als Wendeschalter: true, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 200 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
HIC420E
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.783,97*
€ 6.004,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.915,03*
€ 6.139,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6.065,29*
€ 6.288,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.074,85*
€ 6.297,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6.690,44*
€ 6.918,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.918,10*
€ 8.232,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.863,55*
€ 8.167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.731,12*
€ 8.010,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.690,44*
€ 7.961,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.