| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2187128 Herst.-Nr.: M-DBLA10040 EAN/GTIN: 7611919429764 |
| |
|
| | |
| Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1000x400 (BxT) verzinkt Farbe: sonstige, Breite: 999 mm, Höhe: 1,25 mm, Tiefe: 343 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Geeignet für Dachbeplankung: true, Geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M-DBLA10040 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,94* | € 46,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,15* | € 47,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,29* | € 47,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,93* | € 48,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,93* | € 52,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|