Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung M20 Kunststoff sw Messinggew.AD15,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139754
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQGK2-M220
EAN/GTIN:
     4025113192639
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGK2-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Messinginnengewinde, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / hohe mechanische Belastbarkeit / schlagfest / hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 9 mm, Gesamtlänge: 43,5 mm, Bauform: Innengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 12 mm, Gesamthöhe: 27 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 15,8 mm, Gewindewerkstoff: Messing, Nenndurchmesser: 15,8 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: M20 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQGK2-M220
Ident Code:
15108015220
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,70*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,8682*
€ 4,7182*
50
€ 5,95*
ab € 4,30124*
€ 5,19124*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 5,23*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,4651*
€ 5,3751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7182*
€ 5,61466
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8682*
€ 4,60316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 235,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15108028232
ab € 8,74*
Ähnlich
Flexa
15108034240
ab € 13,7465*
Ähnlich
Flexa
15108042250
ab € 17,88*
Ähnlich
Flexa
15108054263
ab € 23,51*
Ähnlich
Flexa
15108010212
ab € 3,25*
Ähnlich
Flexa
15108013216
ab € 3,33*
Ähnlich
Flexa
15108021220
ab € 4,56*
Ähnlich
Flexa
15108021225
ab € 4,625*
Ähnlich
Flexa
15108028225
ab € 8,02*
Ähnlich
Flexa
15108034232
ab € 9,62*
Ähnlich
Flexa
15108042240
ab € 15,28*
Ähnlich
Flexa
15108054250
ab € 18,7134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.