Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGK2-M PA Ø13mm M16x1,5 Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP68 ger RQGK2-M,AD13,0-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801D34
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15108013216
EAN/GTIN:
     4025113192622
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGK2-M PA Ø13mm M16x1,5 Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP68 ger RQGK2-M,AD13,0-M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
24 mm mm
Gesamtlänge:
42 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
24 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,99*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3365*
€ 3,9965*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,38749*
€ 4,05749*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,71002*
€ 4,43002*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,7448*
€ 4,4648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,43002*
€ 5,27172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71002*
€ 4,41492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 221,501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15108028232
ab € 8,75*
Ähnlich
Flexa
15108034240
ab € 13,79*
Ähnlich
Flexa
15108042250
ab € 17,84*
Ähnlich
Flexa
15108054263
ab € 23,5824*
Ähnlich
Flexa
15108010212
ab € 3,26*
Ähnlich
Flexa
15108015220
ab € 3,86*
Ähnlich
Flexa
15108021220
ab € 4,58*
Ähnlich
Flexa
15108021225
ab € 4,61*
Ähnlich
Flexa
15108028225
ab € 8,02*
Ähnlich
Flexa
15108034232
ab € 9,62*
Ähnlich
Flexa
15108042240
ab € 15,41*
Ähnlich
Flexa
15108054250
ab € 18,7434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.