Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlauchverschraubung 1 Z Stahl vz.90G Export m.Tülle M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139399
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     EW90-M-STAHL-M32
EAN/GTIN:
     4025113189653
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Metallverschraubung 90° Winkel EW 90-M, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden Ausführung: 90°-Winkel, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 15 mm, Gesamtlänge: 75 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -45...+105 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 26,5 mm, Gesamthöhe: 65 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 67, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 33 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
EW90-M-STAHL-M32
Ident Code:
10607000032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 28,13*
€ 34,95*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 29,6208*
€ 36,7008*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,15452*
€ 37,18452*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 33,2954*
€ 40,6654*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 33,83*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,7008*
€ 43,67395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,6508*
€ 41,23445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,8208*
€ 40,24675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,6208*
€ 35,24875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 183,504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10607000040
ab € 37,305*
Ähnlich
Flexa
10607000116
ab € 11,03*
Ähnlich
Flexa
10607000120
ab € 12,6524*
Ähnlich
Flexa
10607000063
ab € 84,1937*
Ähnlich
Flexa
10607000020
ab € 10,40*
Ähnlich
Flexa
10607000016
ab € 8,991*
Ähnlich
Flexa
10607000021
ab € 10,40*
Ähnlich
Flexa
10607000025
ab € 13,76552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.