Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Verschraubung 25x1,5 3/4, verz. EW90-M 0607.000.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45089356
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10607000025
EAN/GTIN:
     4025113189660
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Winkel-Verschraubung 25x1,5 3/4, verz. EW90-M 0607.000.025

Metallverschraubung 90° Winkel EW 90-M, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..67
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, Kabelverschraubung, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, Winkelstück, kabelverschraubung messing m25, endtülle m25, endtülle flexa, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Rohrverschraubung, Schlauchnippel, Metallschutzschlauchverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallrohrverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,72552*
€ 16,67552*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 13,772*
€ 17,452*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,4165*
€ 18,2865*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,1802*
€ 20,3902*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 16,41*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,452*
€ 20,76788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,662*
€ 19,82778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,802*
€ 18,80438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,772*
€ 16,38868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10607000040
ab € 37,335*
Ähnlich
Flexa
10607000116
ab € 11,03*
Ähnlich
Flexa
10607000120
ab € 12,64*
Ähnlich
Flexa
10607000063
ab € 84,03*
Ähnlich
Flexa
10607000020
ab € 10,48*
Ähnlich
Flexa
10607000016
ab € 8,991*
Ähnlich
Flexa
10607000021
ab € 10,40*
Ähnlich
Flexa
10607000032
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.