Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter 1 1/4 Zoll Messing vernickelt NPT-Gewinde SW46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139321
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     GM-N6
EAN/GTIN:
     4025113176868
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
flexa gegenmutter
gegenmutter
Gegenmutter GM-N/C, für NPT und CTG Gewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Verwendung: speziell für Metallgewinde Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Metall, mit Erdungsanschluss: false, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 1 1/4 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
GM-N6
Ident Code:
10531000006
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter metall, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,64*
€ 249,38*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,99*
€ 250,00*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,00*
€ 297,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,60*
€ 292,264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,38*
€ 278,9122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,00*
€ 270,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,99*
€ 242,7481
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.