Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG29 Polyamid grau PG-Gewinde SW46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139108
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     GMK-P29
EAN/GTIN:
     4025113107749
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg29
gegenmutter
Gegenmutter GMK-P, für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +100°C Eigenschaften beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: grau, Halogenfrei: true, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindenennmaß metrisch/PG: 29
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
GMK-P29
Ident Code:
10310000029
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pa6, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,64*
€ 66,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,944*
€ 66,354*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,86*
€ 66,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,14*
€ 69,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,88*
€ 73,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,65*
€ 82,8835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,59*
€ 81,6221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,78*
€ 78,2782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,85*
€ 74,7915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,14*
€ 63,2366
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.