Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPR-VA-PVC, Metallschutzschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2138159
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-VA-PVC,ID9,0XAD12,0
EAN/GTIN:
     4025113304780
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metall-Schutzschlauch, SPR-VA-PVC, IP 68 wendelgewickelt, S-Profil, PVC-Mantel, nicht flammverbreitend, Material:; Edelstahl / PVC, Farbe: schwarz Temperaturbereich: - 25° C ... + 90° C ^ + 100° C Zulassungen: Gost Eigenschaften: wetterfest / wasserdicht / weitgehend seewasser-,säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / sehr flexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Optoelektronik / Lichtwellenleiter-Technik / Technische Endoskopie / Sensortechnik Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 12 mm, Innendurchmesser: 9 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 0,105 kg/m, Einsatztemperatur: -25...+90 °C, Biegeradius, statisch: 38 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-VA-PVC,ID9,0XAD12,0
Ident Code:
12010182009
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, flexa metallschlauch, spiralband, pvc-schlauch innen-d. 9 mm, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,56*
€ 309,78*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,08*
€ 310,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,97*
€ 381,75*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 370,425*
€ 424,455*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,34*
€ 369,3046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,29*
€ 363,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,91*
€ 347,3729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,93*
€ 335,4967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,08*
€ 315,4452
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,3016* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.