Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPR-PVC-ESD, Metallschutzschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2138157
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-PVC-ESD,ID6,0XAD9,0
EAN/GTIN:
     4025113304520
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Metall-Schutzschlauch, SPR-PVC-ESD, IP 68 wendelgewickelt, S-Profil, PVC-Mantel Material: nichtrostender Stahl / PVC, Farbe: schwarz Temperaturbereich: - 25° C ... + 80° C ^ + 100° C Eigenschaften: wetterfest / wasserdicht / weitgehend seewasser-,säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / sehr flexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen /; Optoelektronik / Lichtwellenleiter-Technik / Technische Endoskopie / Sensortechnik Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 9 mm, Innendurchmesser: 6 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,07 kg/m, Einsatztemperatur: -25...+80 °C, Biegeradius, statisch: 24 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-PVC-ESD,ID6,0XAD9,0
Ident Code:
12010902006
Weitere Suchbegriffe: flexa metallschlauch, spiralband, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 214,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 175,065*
€ 215,235*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,40*
€ 267,39*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,235*
€ 256,12965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,415*
€ 252,77385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,935*
€ 234,35265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,685*
€ 225,72515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,065*
€ 208,32735
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,5013* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.