Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung für Schlauchhalter RQM mit Rippenfixierung zur Zugentlastu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2138151
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQMR,SCHWARZAD54,5,AD42,5
EAN/GTIN:
     4025113305435
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzierung RQMR für Schlauchhalter RQM mit Rippenfixierung zur Zugentlastung, V0 (UL 94) Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Zulassungen: EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1., Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 42,5 mm, Befestigungsart: sonstige, mit Einlage: false, Geeignet für Schutzschläuche: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQMR,SCHWARZAD54,5,AD42,5
Ident Code:
15605054242
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, pvc reduktion, reduktion, flexa wellschlauchverschraubung, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,761*
€ 2,521*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,7738*
€ 2,5438*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,9958*
€ 2,8458*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 4,58*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5438*
€ 3,02712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4538*
€ 2,92002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3038*
€ 2,74152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2138*
€ 2,63442
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7738*
€ 2,11082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15605042215
ab € 0,979*
Ähnlich
Flexa
15605042221
ab € 0,9365*
Ähnlich
Flexa
15605042228
ab € 0,9184*
Ähnlich
Flexa
15605042234
ab € 0,8858*
Ähnlich
Flexa
15605054228
ab € 1,781*
Ähnlich
Flexa
15605054234
ab € 1,771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.