Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziereinsatz schwz AD42,5, B 28,5 15605042228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15605042228 Flexa RQMR Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
15605042228 Flexa RQMR Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35890237
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15605042228
EAN/GTIN:
     4025113221520
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

Reduziereinsatz schwz AD42,5, B 28,5 15605042228

Reduzierung RQMR für Schlauchhalter RQM mit Rippenfixierung zur Zugentlastung, V0 (UL 94) Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Zulassungen: EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
sonstige
Mit Einlage:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,9184*
€ 1,3284*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,919*
€ 1,329*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,0278*
€ 1,4578*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 2,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,329*
€ 1,58151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15605042215
ab € 0,979*
Ähnlich
Flexa
15605042221
ab € 0,9365*
Ähnlich
Flexa
15605042234
ab € 0,8858*
Ähnlich
Flexa
15605054228
ab € 1,771*
Ähnlich
Flexa
15605054234
ab € 1,751*
Ähnlich
Flexa
15605054242
ab € 1,771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.