Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung m.Tülle M32 Kunststoff schlagf.AD27mm ID19,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136491
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     LKI-M32
EAN/GTIN:
     4025113208859
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung gerade LKI-M, IP 54, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS einteilig, integrierte Innentülle, metrisches Außengewinde, drehbar Material: schlagfester Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.2, file 227.3-05 Eigenschaften: rationelle Schlauchmontage / einteiliger Verschraubungskörper / Schlauchausdrehschutz / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 58 mm, Bauform: Außengewinde, Drehbares Gewinde: true, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 22 mm, Gesamthöhe: 39 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Einteilig: true, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 27 mm, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Schutzart (IP): IP54, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: Polypropylen (PP), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Material Dichtung: ohne Dichtung VPE: 10 Stck. AD: 27 M: 32x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
LKI-M32
Ident Code:
15020714032
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,97*
€ 66,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 53,04*
€ 66,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,108*
€ 66,638*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,8304*
€ 68,2304*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,97*
€ 68,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,638*
€ 79,29922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,268*
€ 78,85892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,528*
€ 72,02832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,698*
€ 69,85062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,108*
€ 63,19852
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,3108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020714040
ab € 19,11*
Ähnlich
Flexa
15020714050
ab € 28,5024*
Ähnlich
Flexa
15020714012
ab € 26,48*
Ähnlich
Flexa
15020714016
ab € 22,30*
Ähnlich
Flexa
15020714020
ab € 29,21*
Ähnlich
Flexa
15020714025
ab € 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.