Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung M32x1,5 LKI-M 5020.714.032


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65090059
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020714032
EAN/GTIN:
     4025113208859
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

Schlauchverschraubung M32x1,5 LKI-M 5020.714.032

Kunststoffverschraubung gerade LKI-M, IP 54, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS einteilig, integrierte Innentülle, metrisches Außengewinde, drehbar Material: schlagfester Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,20*
€ 67,08*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,288*
€ 67,188*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,6104*
€ 68,7804*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,85*
€ 69,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,664*
€ 75,604*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,08*
€ 79,8252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,66*
€ 79,3254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,07*
€ 72,6733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,23*
€ 70,4837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,20*
€ 63,308
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020714040
ab € 19,12*
Ähnlich
Flexa
15020714050
ab € 28,5124*
Ähnlich
Flexa
15020714012
ab € 19,61*
Ähnlich
Flexa
15020714016
ab € 22,296*
Ähnlich
Flexa
15020714020
ab € 29,20*
Ähnlich
Flexa
15020714025
ab € 44,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.