Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø14mm M16x1,5 Polypropylen (PP) M16 x 1,5 IP54 LKI-M,AD14-M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132F25
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020714016
EAN/GTIN:
     4025113208828
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø14mm M16x1,5 Polypropylen (PP) M16 x 1,5 IP54 LKI-M,AD14-M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
21 mm mm
Gesamtlänge:
39.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,31*
€ 28,77*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,296*
€ 28,886*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,9804*
€ 29,6104*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 29,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,5213*
€ 35,4213*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,4213*
€ 42,15135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,3013*
€ 42,00855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,6713*
€ 40,06885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,2513*
€ 37,18905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,5313*
€ 36,33225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,5213*
€ 32,75035
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,75213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020714040
ab € 18,99*
Ähnlich
Flexa
15020714050
ab € 28,65*
Ähnlich
Flexa
15020714012
ab € 1,961*
Ähnlich
Flexa
15020714020
ab € 29,40*
Ähnlich
Flexa
15020714025
ab € 4,451*
Ähnlich
Flexa
15020714032
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.