| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2136074 Herst.-Nr.: KSM-P6 EAN/GTIN: 4025113110893 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung KSM-P, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, PG Außengewinde Material: Messing vernickelt / Dichtung Perbunan Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / hohe Stabilität Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 20 mm, Gewindelänge: 6 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -20...+100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 5...10 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 11, In Öffnung einrastend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KSM-P6 | Ident Code: | 10522000006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,23* | € 214,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 173,285* | € 214,725* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 205,656* | € 252,786* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4657* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|