Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung für Wellschlau ch, schwarz AD 34,5, M 32 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134171
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     5115034232
EAN/GTIN:
     4025113209658
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQLG1Z-S Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, Steckanschluss inklusive Dichtungsring und integrierter Zugentlastung Material: Kunststoff (PA modifiziert), Dichteinsatz: TPE, Dichtungsring: EPDM 30Shore, Farbe: schwarz; Temperaturbereich: -30°C ...+100°C Eigenschaften: schnelle Montage ohne Gegenmutter, für Wandstärken 1 bis 4 mm, silikon- cadmium- und halogenfrei, selbstverlöschend, hohe mechanische Belastbarkeit, Schlagfestigkeit, REACH und RoHS konform Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 15 mm, Gesamtlänge: 54 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 26 mm, Gesamthöhe: 45,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 34,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 34,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP65, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: ohne Dichtung, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5115034232
Ident Code:
15115034232
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9849*
€ 2,5549*
25
€ 5,46*
ab € 1,9764*
€ 2,6864*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,2413*
€ 2,8313*
3 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 5,11*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5549*
€ 3,04033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4649*
€ 2,93323
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9849*
€ 2,36203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15115021220
ab € 0,8882*
Ähnlich
Flexa
15115010212
ab € 0,8182*
Ähnlich
Flexa
15115018220
ab € 0,8682*
Ähnlich
Flexa
15115018225
ab € 0,8682*
Ähnlich
Flexa
15115034240
ab € 1,9764*
Ähnlich
Flexa
15115042240
ab € 3,4164*
Ähnlich
Flexa
15115042250
ab € 3,4064*
Ähnlich
Flexa
15115054250
ab € 4,281*
Ähnlich
Flexa
15115054263
ab € 4,271*
Ähnlich
Flexa
15115015220
ab € 0,856*
Ähnlich
Flexa
15115021225
ab € 0,8891*
Ähnlich
Flexa
15115028232
ab € 1,5864*
Ähnlich
Flexa
15115028225
ab € 1,5864*
Ähnlich
Flexa
15115013216
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.