Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung RQLG1-M AD28,5M25 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15115028225 Flexa RQLG1-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
15115028225 Flexa RQLG1-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35866190
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15115028225
EAN/GTIN:
     4025113210012
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung RQLG1-M AD28,5M25 sw

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQLG1Z-S Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, Steckanschluss inklusive Dichtungsring und integrierter Zugentlastung Material: Kunststoff (PA modifiziert), Dichteinsatz: TPE, Dichtungsring: EPDM 30Shore, Farbe: schwarz 
Temperaturbereich: -30°C ...+100°C Eigenschaften: schnelle Montage ohne Gegenmutter, für Wandstärken 1 bis 4 mm, silikon- cadmium- und halogenfrei, selbstverlöschend, hohe mechanische Belastbarkeit, Schlagfestigkeit, REACH und RoHS konform
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5879*
€ 2,0579*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,5864*
€ 2,2064*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,776*
€ 2,296*
3 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 3,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2064*
€ 2,62562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0564*
€ 2,44712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9764*
€ 2,35192
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5864*
€ 1,88782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15115021220
ab € 0,8882*
Ähnlich
Flexa
15115010212
ab € 0,8182*
Ähnlich
Flexa
15115018220
ab € 0,8682*
Ähnlich
Flexa
15115018225
ab € 0,8682*
Ähnlich
Flexa
15115034240
ab € 1,9764*
Ähnlich
Flexa
15115042240
ab € 3,4164*
Ähnlich
Flexa
15115042250
ab € 3,4064*
Ähnlich
Flexa
15115054250
ab € 4,281*
Ähnlich
Flexa
15115054263
ab € 4,271*
Ähnlich
Flexa
15115015220
ab € 0,856*
Ähnlich
Flexa
15115021225
ab € 0,8891*
Ähnlich
Flexa
15115028232
ab € 1,5864*
Ähnlich
Flexa
15115034232
ab € 1,9764*
Ähnlich
Flexa
15115013216
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.