Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstahlwendelschlauch AD10,1mm grau Glasseide u.Silikonm.ID7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133893
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     OPTOFLEX-PS7X10,1GR
EAN/GTIN:
     4025113104267
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
schutzschlauch flexa
schutzschlauch
Spezialschlauch für Sensor- und Lichtwellenleitertechnik, PS-VA, IP 68, Ringe Flachwendel gewickelt, Glasseidenumflechtung, Silikon-Kautschuk-Ummantelung Material: Wendel: Edelstahl V2A / Geflecht: Glasseide / Mantel: Silikon-Kautschuk Temperaturbereich: -50°C...+180°C Eigenschaften: flexibel / zugfest / luft- und flüssigkeitsdicht / temperaturbeständig / schwer entflammbar / weitgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig / halogen- und cadmiumfrei / keine Bildung von toxischen und korrosiven Brandgasen Einsatzbereich: Optoelektronik / Medizintechnik / Lichtwellenleitertechnik / Technische Endoskopie / Messgeräte / Sensortechnik Farbe: grau, Außendurchmesser: 10,1 mm, Innendurchmesser: 7 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 0,141 kg/m, Einsatztemperatur: -50...+180 °C, Biegeradius, statisch: 45 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Glasfaser, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): sonstige, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
OPTOFLEX-PS7X10,1GR
Ident Code:
10133900007
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 964,52*
€ 1.082,79*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 961,105*
€ 1.083,335*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.090,52*
€ 1.217,94*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.083,335*
€ 1.289,16865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.072,735*
€ 1.276,55465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.031,125*
€ 1.227,03875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.002,515*
€ 1.192,99285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 961,105*
€ 1.143,71495
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 19,2221* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.