Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschutzschlauch grauAD 7,0 x 10,1 mm PSVA, ID7,0xAD10,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-35899030
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10133900007
EAN/GTIN:
     4025113104267
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
schutzschlauch flexa
schutzschlauch

Silikonschutzschlauch grauAD 7,0 x 10,1 mm PSVA, ID7,0xAD10,1mm

Spezialschlauch für Sensor- und Lichtwellenleitertechnik, PS-VA, IP 68, Ringe Flachwendel gewickelt, Glasseidenumflechtung, Silikon-Kautschuk-Ummantelung Material: Wendel: Edelstahl V2A / Geflecht: Glasseide / Mantel: Silikon-Kautschuk Temperaturbereich: -50°C...+180°C Eigenschaften: flexibel / zugfest / luft- und flüssigkeitsdicht / temperaturbeständig / schwer entflammbar / weitgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig / halogen- und cadmiumfrei / keine Bildung von toxischen und korrosiven Brandgasen Einsatzbereich: Optoelektronik / Medizintechnik / Lichtwellenleitertechnik / Technische Endoskopie / Messgeräte / Sensortechnik
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10,1 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-50..180 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 964,52*
€ 1.082,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 961,105*
€ 1.083,335*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.090,52*
€ 1.217,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.082,79*
€ 1.288,5201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.072,19*
€ 1.275,9061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.030,60*
€ 1.226,414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.002,00*
€ 1.192,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 964,52*
€ 1.147,7788
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 19,2904* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.