Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PG11 Polyamid schwarz PG-Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133827
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     STK-PG11SW
EAN/GTIN:
     4025113198440
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Blindstopfen STK-P für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Gewindenennmaß metrisch/PG: 11
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
STK-PG11SW
Ident Code:
10551000211
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, flexa blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,40*
€ 25,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,44*
€ 25,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,39*
€ 26,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,05*
€ 27,24*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.