| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85890800 Herst.-Nr.: 10551000211 EAN/GTIN: 4025113198440 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen Polyam schwz PG11 STK-P, Blindstopfen STK-P für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 11 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | ja | Schlagfest: | ja | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,31* | € 25,04* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,54* | € 25,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,34* | € 26,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 21,02* | € 27,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1931* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|