| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2133724 Herst.-Nr.: REK-PG16/11GR EAN/GTIN: 4025113192936 |
| |
|
| | |
| Reduzierung REK-P zur Reduzierung eines PG Gewindes in eine kleinere Abmessung PG Außengewinde und PG Innengewinde Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeschützt: true, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Innengewinde: 11, Gewindemaß PG Außengewinde: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | REK-PG16/11GR | Ident Code: | 10351P16P11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,34* | € 45,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,40* | € 45,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,12* | € 47,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 45,88* | € 58,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,24* | € 59,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,354* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|