Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereduzierung Polyamid, grau REK-P, PG16/PG11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15899156
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10351P16P11
EAN/GTIN:
     4025113192936
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück

Gewindereduzierung Polyamid, grau REK-P, PG16/PG11

Reduzierung REK-P zur Reduzierung eines PG Gewindes in eine kleinere Abmessung PG Außengewinde und PG Innengewinde Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,32*
€ 45,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,41*
€ 46,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,18*
€ 48,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,12*
€ 59,10*
€ 5,95*
ab € 46,19*
€ 59,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,40*
€ 54,026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,49*
€ 48,1831
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.