Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück M63/50 Polyamid schwarz metr.Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133717
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     REK-M63/50SW
EAN/GTIN:
     4025113197320
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierung REK-M zur Reduzierung eines metrischen Gewindes in eine kleinere Abmessung metrisches Außengewinde und metrisches Innengewinde Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 50, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 63, Explosionsgeschützt: true, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
REK-M63/50SW
Ident Code:
10352M63M50
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,90*
€ 144,96*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,295*
€ 145,525*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,2675*
€ 152,5675*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 156,0325*
€ 186,3925*
€ 5,95*
ab € 157,511*
€ 187,431*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,525*
€ 173,17475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,505*
€ 170,77095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,685*
€ 165,03515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,015*
€ 163,04785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,295*
€ 143,15105
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.