Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst REK-M M63M50 REK-M,M63/M50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D779E95
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10352M63M50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierring Kst REK-M M63M50 REK-M,M63/M50
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,79*
€ 145,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,935*
€ 145,855*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,0075*
€ 152,6475*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 155,1525*
€ 185,9325*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,711*
€ 187,031*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,031*
€ 222,56689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,891*
€ 218,83029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,091*
€ 213,11829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,541*
€ 206,51379
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,711*
€ 186,48609
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,26844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.