Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück M25/20 Polyamid schwarz metr.Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133700
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     REK-M25/20SW
EAN/GTIN:
     4025113197160
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierung REK-M zur Reduzierung eines metrischen Gewindes in eine kleinere Abmessung metrisches Außengewinde und metrisches Innengewinde Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 20, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 25, Explosionsgeschützt: true, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
REK-M25/20SW
Ident Code:
10352M25M20
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,41*
€ 95,09*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,66*
€ 95,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,38*
€ 100,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 98,06*
€ 121,10*
€ 5,95*
ab € 99,081*
€ 121,921*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,21*
€ 113,2999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,24*
€ 110,9556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,28*
€ 105,0532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,60*
€ 103,054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,66*
€ 90,0354
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.