| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85899045 Herst.-Nr.: 10352M25M20 EAN/GTIN: 4025113197160 |
| |
|
| | |
| Gewindereduzierung Polyamid, schwarz REK-M, M25/M20 Reduzierung REK-M zur Reduzierung eines metrischen Gewindes in eine kleinere Abmessung metrisches Außengewinde und metrisches Innengewinde Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 20 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 25 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 75,94* | € 94,76* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,80* | € 94,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,39* | € 99,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 97,89* | € 121,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,981* | € 121,831* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7594* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|