Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 Polyamid schwarz m.Sechskantstutzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133650
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     KSK-M12SW
EAN/GTIN:
     4025113195814
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Kabelverschraubung KSK-M, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, metrisches Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Perbunan, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 15 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...+100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 3...6 mm, Schutzart (IP): IP58, Gewindenennmaß metrisch/PG: 12, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KSK-M12SW
Ident Code:
10321001212
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,09*
€ 72,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,177*
€ 72,637*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,93*
€ 75,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,94*
€ 79,24*
€ 5,95*
ab € 77,16*
€ 97,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,48*
€ 89,8212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,53*
€ 88,6907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,26*
€ 84,7994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,78*
€ 81,8482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,93*
€ 70,1267
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5893* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.