Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 2tl. PG16 Messing vern.m.Tülle drehb.AD21mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131800
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     LI-P16AD21
EAN/GTIN:
     4025113178398
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
flexa pg16 kabelverschraubung
kabelverschraubung
Metall-Verschraubung gerade LI-P, IP 40, kleine Packungseinheit integrierte Innentülle, PG Außengewinde, drehbar geeignet für Metallschutzschläuche SPR / SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA / SPR-PVC-AS / SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / FLEXAgraff-PU-F Material: Gehäuse Messing vernickelt / Gewindetülle Messing blank / Sicherungsring Federstahl Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: integrierte Schlauchausdrehsperre / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 7 mm, Gesamtlänge: 32 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+250 °C, Drehbares Gewinde: true, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 17 mm, Gesamthöhe: 29 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 21 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG16, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
LI-P16AD21
Ident Code:
15010710016
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg16, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,3417*
€ 98,3717*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,06*
€ 104,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,897*
€ 109,937*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,5908*
€ 110,6508*
€ 5,46*
ab € 93,61*
€ 114,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,51*
€ 124,3669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,06*
€ 122,6414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,50*
€ 114,835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,83*
€ 111,6577
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,06*
€ 101,2214
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.