Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe-halogenfrei M32 für FFKuS-EM-F-H0 FPKu-EL/EM-F-H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2125150
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SMSKU-E-H032
EAN/GTIN:
     4013960180329
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe kunststoff
SMSKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke und FPKu-EM-F-H0 sowie für alle halogenfreien Wellrohre. Der Vorteil liegt in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. VDE 0605 DIN EN 61386-21 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung VPE: 25 Stck. Größe: 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SMSKU-E-H032
Ident Code:
23150032
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, gewinde muffe pe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,7364*
€ 4,8264*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,7377*
€ 4,8277*
25
Frei Haus
ab € 3,8992*
€ 5,0192*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,19*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8277*
€ 5,74496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5277*
€ 5,38796
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7377*
€ 4,44786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 120,6925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.