Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckmuffe f. FPKU-EM-F-H0 SMSKu-E-H0 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65055077
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23150032
EAN/GTIN:
     4013960180329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe kunststoff

Kunststoff-Steckmuffe f. FPKU-EM-F-H0 SMSKu-E-H0 32

SMSKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke und FPKu-EM-F-H0 sowie für alle halogenfreien Wellrohre. Der Vorteil liegt in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, gewinde muffe pe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,7464*
€ 4,8164*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,7477*
€ 4,8177*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,8992*
€ 5,0092*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,18*
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0092*
€ 5,96095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6992*
€ 5,59205
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8992*
€ 4,64005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.