Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2093548 Herst.-Nr.: DP4003J EAN/GTIN: 0088381670708 |
| |
|
| | |
| Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt, 43-mm-Euro-Spannhals, Zusatzgriff um 360° verstellbar, Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe, Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz, Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Rechts-/ Linkslauf / Lieferumfang: MAKPAC Gr.1 (Art. 821549-5), Schnellspannbohrfutter 13mm (Art. 192956-2), Seitengriff 36 (Art. 153503-4) Nennleistungsaufnahme: 750 W, Maschinengewicht: 2,5 kg, Bohrfutter-Spannweite: 1.5...13 mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 13 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 38 mm, Max. Drehmoment: 72 Nm, Werkzeugaufnahme: 1/2"x20 Zoll UNF, Max. Lastdrehzahl 1. Gang: 700 Upm, Ausführung Bohrfutter: Schnellspann Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | DP4003J |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 240,90* | € 275,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,15* | € 286,53* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,20* | € 287,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 254,92* | € 292,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 258,21* | € 294,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|