Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DP4003J Bohrmaschine 700 RPM Schlüssel 2,5 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DP4003J Bohrmaschine 700 RPM Schlüssel 2,5 kg Schwarz, Blau
Makita DP4003J Bohrmaschine 700 RPM Schlüssel 2,5 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24400967
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP4003J
EAN/GTIN:
     0088381670708
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
  • Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz
    - Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt
    - Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
    - Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe
    - Mit Rechts-/ Linkslauf
    - 43-mm-Euro-Spannhals
    - Zusatzgriff um 360° verstellbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
1
Leerlaufdrehzahl (max.)
700 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
700 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
72 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
196 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.