Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2001091652 Herst.-Nr.: DP4003J EAN/GTIN: 0088381670708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Makita DP4003J Bohrmaschine 750 W Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe Mit Rechts-/ Linkslauf 43-mm-Euro-Spannhals Zusatzgriff um 360° verstellbar Leistungsaufnahme 750 Watt Leerlaufdrehzahl 0-700 min-1 Drehmoment hart 72 Nm Bohrleistung in Stahl 13 mm Bohrleistung in Holz 38 mm Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm Maße (LxBxH) mm 308x72x196 Gewicht 2,5 kg Schalldruckpegel (LpA) 82 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 93 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Bohren Metall 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s² Mitgeliefertes Zubehör (oder Standardzubehör) MAKPAC Gr.1 821549-5 Schnellspannbohrfutter 13mm 192956-2 Seitengriff 36 153503-4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | DP4003J | Werksnummer: | DP4003J | Länge netto mm: | 395,00 | Breite netto mm: | 295,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 4,184000 | Länge brutto mm: | 395,00 | Breite brutto mm: | 295,00 | Höhe brutto mm: | 110,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,184000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 240,90* | € 275,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 251,15* | € 286,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 251,20* | € 287,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 254,92* | € 292,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 258,21* | € 294,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|