| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2056536 Herst.-Nr.: 162065 EAN/GTIN: 4021103101018 |
| |
|
| | |
| Gewebeband Universal, gelb 19 mm x 50 m. Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft, feuchtigkeits- und alterungsbeständig, nicht reflektierend. Band aus Polyester-Baumwollmischgewebe, rückseitig mit PE beschichtet, und einem Naturkautschukkleber. Einfach von Hand zu reißen und zu beschriften. Idealer Einsatz zum Abdecken, Kennzeichnen, Markieren, Schützen, Verschließen bzw. als Reparaturband. Farbe: gelb, Breite: 19 mm, Wasserdicht: false, UV-beständig: false, Stärke: 0,3 mm, Selbstverlöschend: false, Doppelseitig: false, Länge: 50 m, Werkstoff: Gewebe, Temperaturbeständigkeit: -30...60 °C, Magnetisch: false, Nachleuchtend: false, Transparent: false, Isolierend: false, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Fluoreszierend: false, Von Hand abreißbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 162065 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,56* | € 14,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,61* | € 14,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,34* | € 15,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,01* | € 16,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,32* | € 17,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|