| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2056474 Herst.-Nr.: RAML1225 EAN/GTIN: 4059577017436 |
| | |
|
| | |
| Bosch Akku 18V/5Ah LI/ION 1607A3502E Nennspannung: 10,8 V, Ausführung: Lithium-Ionen, Gewicht: 300 g, Kapazität: 2,5 Ah Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | RAML1225 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 10,8v, akku für bosch, lion werkzeugakku, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,45* | € 131,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,46* | € 131,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,07* | € 136,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,22* | € 147,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 129,84* | € 159,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|