| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6930577 Herst.-Nr.: 63420405 EAN/GTIN: 4048652112173 |
| |
|
| | |
| Drehstromzähler EcoCount SL+S Vollelektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen bzw. Einphasen-Zweileiternetzen, beleuchtetes Display, Menünavigation über 2 Bedientasten, Anzeige von Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Spannung, Netzfrequenz, Strom, Alarmfunktionalität, Tarifschaltung 2 Tarife, Wechselstromzulassung auf L1, spannungsloses Ablesen, rücksetzbares Zählerregister, Phasenausfallerkennung, Drehfelderkennung, Rücklaufsperre, Anzeigekapazität passt sich dynamisch dem Verbrauch an, Public Key zur Verifizierung der Signatur im QR-Code abrufbar, Signierung des Referenzzählwerkes, S0 Impulsausgang für Wirkenergie, zukunftsfähig durch Erweiterungsschnittstelle, Genauigkeitsklasse B, Konformitätsbewertung nach MID und nationaler Zulassung DE, MID , Spannung: 230 V i (2-Leiter), 3 230/400 V i (4-Leiter), Strom: 5 (85) A / 1 5 (6) A, Schutzart: IP20, Einbaubreite: 72 mm, 4 TE. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,63* | € 197,73* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 173,06* | € 212,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,04* | € 222,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,16* | € 230,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|