Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2029036 Herst.-Nr.: GMS4VW45FT EAN/GTIN: 4012195486145 |
| |
|
| | |
| Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°. Geeignet für: C-Profil, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, mit Schraubzubehör: false Ausführung: 45°-Winkel: mit 4 Löchern Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GMS4VW45FT | Ident Code: | 1124669 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,44383* | € 6,87383* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,635* | € 7,125* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,7785* | € 7,2385* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,8558* | € 7,2958* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,5467* | € 8,0967* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,967* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|