| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2023206 Herst.-Nr.: AW1541G EAN/GTIN: 4012196114375 |
| |
|
| | |
| Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte zur Befestigung an U-Stielen, Konstruktionen und an Wänden. Farbe: ohne, Breite: 410 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 70 mm, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 1,5 kN, Winkel: 90 °, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | AW1541G | Ident Code: | 6421288 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 18,26* | € 22,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,12* | € 22,60* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,29* | € 22,79* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,53* | € 24,57* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,94* | € 27,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|