Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2021342 Herst.-Nr.: CNS3-D-D EAN/GTIN: 4012195952817 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutzgerät Typ 3 nach DIN EN 61643-11 zum Einsatz an Schutzkontaktsteckdosen. • Mit optischer und akustischer Signalisierung, Funktionsanzeige • 3-fach-Steckdose • Länge der Anschlussleitung 2 m • Y-Schaltung für hohe elektrische Sicherheit Anwendung: z. B. Schutz von PCs, Druckern, Kopierern, Fax-Geräte usw. Mit Fernmeldekontakt: false, Nennlaststrom: 16 A, Signalisierung am Gerät: akustisch und optisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | CNS3-D-D | Ident Code: | 5092701 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 59,79* | € 75,17* | | | | | 23 Tage | | | 9 | | € 4,95* | ab € 69,51* | € 79,52* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 70,25* | € 86,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 70,38* | € 87,00* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 86,01* | € 105,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|