| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2014377 Herst.-Nr.: 773-493 EAN/GTIN: 4055143287593 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; für Ex-Anwendungen; max. 6 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe lichtgrau; Deckelfarbe lichtgrau; Betriebstemperatur max. 105 °C; 6,00 mm²; lichtgrau Nennstrom: 42 A, Nennspannung: 550 V, Farbe: grau, Anzahl der Klemmstellen: 3, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 2,5...6 mm², AWG-Bereich: 10...14, Nennquerschnitt: 2,5...6 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: false, mit Betätigungshebeln: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 773-493 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,3975* | € 0,4675* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,36289* | € 0,50289* | | | | | 20 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,4273* | € 0,5073* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,36968* | € 0,51968* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3869* | € 0,5369* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,845* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|