|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-1928470 Herst.-Nr.: D04011-03 EAN/GTIN: 6955891811355 |
| |
|
|  |  |
 | Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl Systems. Inbetriebnahme erfolgt über Web-Interface. Einfache und übersichtliche Verwaltung von Benutzern, Zutrittsregeln und Zeiten inkl. Protokollierung. Unterstützt bis zu 600 Geräte. Unterstützt bis zu 2000 Benutzer und 64 Benutzer-Gruppen. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus. Einfacher Fernzugriff via myBUSCH-JAEGER. Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel. Für die Wandmontage oder Multimediaverteiler geeignet. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 V DC, 375 mA. Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil (Art.Nr. 53011PS-03). Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 204 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 132 mm, Tiefe: 32 mm, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -...- °C, Vernetzbar: true, Leseverfahren: Datenträger, Max. Anzahl der Personen: 2000, Max. Anzahl der Türen: 600, PC-Anbindung: true, Standalone: true, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Schnittstelle: Ethernet, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: 20...27 V, Signalausgabe: Lichtsignal, Power over Ethernet (PoE): 802.3 af (PoE), IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, VdS-Klasse: ohne Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | D04011-03 | Ident Code: | 2TMA400260W0008 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 447,15* | € 494,20* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 467,68* | € 518,34* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 470,45* | € 520,60* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 476,11* | € 526,01* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 562,33* | € 621,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|