|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-43863988 Herst.-Nr.: 2TMA400260W0008 EAN/GTIN: 6955891811355 |
| |
|
|  |  |
 | Smart Access Point Pro D04011-03 Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl Systems. Inbetriebnahme erfolgt über Web-Interface. Einfache und übersichtliche Verwaltung von Benutzern, Zutrittsregeln und Zeiten inkl. Protokollierung. Unterstützt bis zu 600 Geräte. Unterstützt bis zu 2000 Benutzer und 64 Benutzer-Gruppen. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus. Weitere Informationen:  |  | Standalone: | ja | Vernetzbar: | ja | PC-Anbindung: | ja | Max. Anzahl der Türen: | 600 | Ausführung der Schnittstelle: | Ethernet | Max. Anzahl der Personen: | 2000 | Leseverfahren: | Datenträger | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 446,22* | € 493,82* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 468,10* | € 517,94* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 469,96* | € 520,20* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 475,30* | € 525,60* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 479,84* | € 529,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|