| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1928377 Herst.-Nr.: D01EU605003NF1-03 EAN/GTIN: 4011395288580 |
| |
|
| | |
| Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken. Profiltyp: Euro-Halbprofil-Zylinder Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen. Unterstütze Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder Artikelnummer: DO81WH-0x, DO81GY-0x und DO81BK-0x. Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro/Lite die AccessControl Wartungskarte (Art.Nr. D080MC-0x), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-0x) benötigt. Verschlüsselte Kommunikation mit Busch-AccessControl Identmedien (Art.Nr. D081xx-0x) sowie den AccessControl Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-0x und D080CC-0x). Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden. Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback. Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz Funkreichweite (Freifeld): 10 m Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04011-0x) oder des RF Repeaters (Art-Nr. D04021-0x). Maße elektrischer Drehknauf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm Maße Zylindergrundkörper: 30mm bis 140mm (abhängig vom bestellten Typ). Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterietyp: 4x LR1 Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 31,5 mm, Ausführung: Lesegerät, Höhe: 38,4 mm, Tiefe: 170 mm, Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -35...55 °C, Vernetzbar: true, Leseverfahren: Datenträger, Max. Anzahl der Türen: 1, PC-Anbindung: false, Standalone: false, Schutzart (IP): IP66, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung bei DC: -...- V, Signalausgabe: Lichtsignal, Power over Ethernet (PoE): ohne, VdS-Klasse: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | D01EU605003NF1-03 | Ident Code: | 2CKA008300A1090 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 326,19* | € 384,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 348,80* | € 408,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,77* | € 411,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,47* | € 415,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 422,03* | € 492,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|