Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer flex, Set, WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1928219
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     62851UJ-914-WL
EAN/GTIN:
     4011395294161
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
Busch-balance® SI LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless. Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln. Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Bestehend aus Flex-LED-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U. Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-914. Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-914. Bestehend aus Busch-balance® SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren. : Busch-balance® SI : Busch-free@home®, Busch-flexTronics®, Busch-flexTronics® Wireless Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Drucktaster, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: -...- Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: true, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: 230 V, Steuerspannung: 230 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: -...- mm², Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 80 mm, Gerätetiefe: 45 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm, App-Steuerung über Bluetooth: true, Nennleistung ohmsche Last: -...- W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 240 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
62851UJ-914-WL
Ident Code:
2CKA006200A0293
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,24*
€ 111,39*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,12*
€ 112,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,05*
€ 118,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 94,43*
€ 118,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,06*
€ 125,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.